コフロック
コフロックの 圧力・流量測定
コフロックの 流量計
コフロックの 面積式(フロート式)
パージフローメータ MODEL RK1000 SERIES RK1000シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62025095
品番
RK1000-08-S-1/8-N2-3L/min
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
コンパクト設計
優れた再現性・安定性
仕様
●全長:120mm●流体:窒素(N2)●最大流量(L/min):3●ボディ材質:ステンレス(SUS304)●接続:Rc1/8●精度:FS±5%●※上記サイズ以外または流体・供給圧力の異なるもの等、ご要望に応じて製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-6880-32