Yale
Yaleの 施設用家具・備品
Yaleの 保管庫 施設用
Yaleの セキュリティ保管用品
パーソナルセーフ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-5522-60
注文コード
62025174
品番
YSV/170/DB1
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカの老舗ブランドYaleの暗証番号式キーパッドを採用したセキュリティ保管庫です。
仕様
●容量:3.9L●製品サイズ(mm):W230×D170×H170●内寸法(mm):W220×D110×H160●材質:スチール●3〜8ケタの暗証番号●LEDによる状態表示●非常解錠用メカニカルキー付き●単3形アルカリ乾電池(テスト用)4本付き●背面、底面に固定用の穴加工付き
アズワン品番
65-5522-60