弘進ゴム
弘進ゴムの ベッド関連
弘進ゴムの 介護クッション
ニコニコクッション(角)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62025328
品番
V0001AX
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表面は肌触りの良さとムレ防止のため、1mmの植毛を施しています。
床ずれ防止、車椅子用クッションとして使用できます。
材質
ポリウレタン、綿
質量(g)
200
穴径(Φmm)
中央:約90
寸法(cm)
40×40(空気注入後)