吉野商会
吉野商会の ベッド関連
吉野商会の 介護ベッド用手すり
ささえニュータイプ(移動バー付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62025775
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
家庭の木製ベッドに簡単に取付出来ます。
移動用バー付きで大変便利。
引き出し付ベッドにも充分利用できます。
収納に便利なベンリーバッグ付。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
5.4
取付
(底板より)45cm床から底板(マット下)迄の高さが20〜35cmの範囲で調整できます。
幅(cm)
70
長さ(cm)
96(移動バー50、ベース46)
パイプ径(Φmm)
25