曜日別特売

バイオリアクターチューブ

商品レビューを投稿する
103日以内出荷返品不可103日以内出荷とは
内容量1セット(4パック×36個)
アズワン品番65-3790-11
内容量1セット(4パック×36個)注文コード62025804品番87356
参考基準価格(税別)¥178,400販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
チューブスピン450mlもしくは600ml用キャップ。フィルターキャップ。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルターキャップ●寸法:Φ70x21mm●材質:P.E●温度・遠心耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500gアズワン品番65-3790-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする