LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
ハイパワーLED 白 表面実装 5050 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62026294
品番
L150-50705006000S0
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.1 V●シリーズ:LUXEON 5050
アズワン品番
65-7236-66