LUMILEDS
LUMILEDSの 電子部品(オンボード)
LUMILEDSの 受動部品
LUMILEDSの 光エレクトロニクス製品
ハイパワーLED 白 表面実装 7070 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62026337
品番
L170-5080701200000
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:7070●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:11.8 V●シリーズ:LUXEON 7070
アズワン品番
65-7236-54