情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。テレビで録画した番組を家じゅうどこでも楽しめ、DTCP-IP対応テレビであればテレビが変わっても再生できるハイビジョンレコーディングハードディスクです。突然の故障や将来テレビの買い替えをするときも安心です。RECBOXを追加すればTV録画対応の外付けHDDやTVに内蔵のHDD、レコーダーなどで録画した番組をRECBOXにダビングし保存可能。またRECBOXにダビングするとDTCP-IP対応TVであればTVが変わっても再生できるので突然の故障や将来TVの買い替えをするときも安心して保存しておけます。背面のUSB端子にUSB HDDをつなぐことで、録画容量を増やすことができます。つないだUSB HDDには録画番組の移動はもちろん、チューナーから直接録画をすることが可能です。録画容量を増やすことで、より多くの録画番組を保存することができます。RECBOXにダビングした番組はホームネットワークにつながったDTCP-IP対応テレビ(※)で再生が可能。東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>やソニー<ブラビア>などが再生に対応しています。※各機器の対応状況について詳細はアイ・オーWEBページのRECBOX対応表をご確認ください。