画像準備中

毛混柄しめつけません靴下

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62026703 品番 5902
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

あったか発熱繊維「ホットセル(R)」を使用しています。

カラシ サイズ(cm)24〜27 性別紳士用 材質アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン 対応シーズン秋冬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする