神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
毛混柄しめつけません靴下
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62026746
品番
3902
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
あったか発熱繊維「ホットセル(R)」を使用しています。
色
グレー
サイズ(cm)
22〜25
性別
婦人用
材質
アクリル、ナイロン、毛、ポリウレタン
対応シーズン
秋冬