神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
ショーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62028907
品番
No57
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
前部と後部が分離可能。
下腹部治療中の方にとても重宝!
サイズ
LL
材質
綿100%
タイプ
両横下開き
身長(cm)
160〜170
ウエスト(cm)
77〜85
ヒップ(cm)
97〜105
バスト(cm)
93〜101