フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 産業用PC用品
フエニックス・コンタクトの 産業用PC部品
フエニックス・コンタクトの ネットワーク
パッチケーブル 10m グレー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:10m●外被色:グレー
注文コード
62029329
品番
1227566
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:10m●外被色:グレー
アズワン品番
65-7367-11