神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
キルト婦人前開き長袖
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
62029503
品番
BM-2
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
材質
綿、中綿ポリエステル
身長(cm)
155〜165
ウエスト(cm)
69〜77
ヒップ(cm)
92〜100
バスト(cm)
86〜94
性別
婦人