神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の インナー 利用者用
キルト婦人前開き長袖
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
62029512
品番
BM-2
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
材質
綿、中綿ポリエステル
身長(cm)
160〜170
ウエスト(cm)
77〜85
ヒップ(cm)
97〜105
バスト(cm)
93〜101
性別
婦人