画像準備中

キルト婦人前開き長袖

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード62029537 品番BM-2F
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
オフホワイト サイズL 材質綿、中綿ポリエステル タイプホック式 身長(cm)155〜165 ウエスト(cm)69〜77 ヒップ(cm)92〜100 バスト(cm)86〜94 性別婦人

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62029546
2019-02-28
用途:
介護
その他業種

マジックテープの場合どうしても生地にマジックテープが付き生地が傷みやすい。ホックはそのような事も無く良いと思う。本体は丈夫で温かそうで縫製も良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする