曜日別特売

キルト婦人前開き長袖

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚サイズLL注文コード62029546品番BM-2F
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
オフホワイトサイズLL材質綿、中綿ポリエステルタイプホック式身長(cm)160~170ウエスト(cm)77~85ヒップ(cm)97~105バスト(cm)93~101性別婦人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62029546
2019-02-28
用途: 介護
その他業種

マジックテープの場合どうしても生地にマジックテープが付き生地が傷みやすい。ホックはそのような事も無く良いと思う。本体は丈夫で温かそうで縫製も良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする