画像準備中

ゆったりらくブラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62029783 品番 21030504
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

「ワイヤーのついたブラはきつくて...」という方に!ノンワイヤータイプだから優しくバストを包みこみます。
室内でのリラックス時やおやすみ時に大変便利です。
幅広タイプのストラップなので、ズレにくく、肩にストラップがくい込みにくくなっています。
タテ・ヨコに伸縮する素材を使用している為、身体にフィットしゆったりとした着用感が得られます。
フロント部分に3つのスナップボタンを取り付け、簡単に着脱ができます

材質身生地:綿55%・ポリエステル40%・ポリウレタン5%、レース部:ナイロン・ポリウレタン サイズLL 質量(g)45 バスト(cm)93〜101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする