OXLEY
OXLEYの キャビネット / プラボックス
OXLEYの キャビネット
OXLEYの キャビネットパーツ
パネルLED 12V ac 緑 実装ホールサイズ:8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62029846
品番
OXL/CLH/80P/12AC/FL30/H/GN
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:12V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/80/AC
直径(Φmm)
8
端子の種類
リードワイヤー
発光色
緑
保護等級
IP66
アズワン品番
65-7236-52