画像準備中

ルームパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 コン サイズLP 注文コード62030142 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
コン サイズLP 材質指定外繊維(テンセル)40%、綿40%、ポリエステル20% ウエスト(cm)69〜77 ヒップ(cm)86〜96 バスト(cm)86〜94 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする