ワコール
ワコールの 衣服関連
ワコールの 衣類 利用者用
ワコールの ボトムス 利用者用
ルームパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62030167
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
Lコン
サイズ
LLP
材質
指定外繊維(テンセル)40%、綿40%、ポリエステル20%
ウエスト(cm)
77〜85
ヒップ(cm)
89〜99
バスト(cm)
93〜101
性別
男女兼用