ワコール
ワコールの 衣服関連
ワコールの 衣類 利用者用
ワコールの インナー 利用者用
上履きパンツ(ひざ下丈)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62030255
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ
コンフォートLL
材質
身生地:綿100%、レース部:ナイロン・ポリウレタン
ウエスト(cm)
77〜85
ヒップ(cm)
89〜99