パネル取り付け巻線抵抗器 500W 5% 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) アズワン品番65-6932-38 注文コード62030580 品番HCH335J220RJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥258,000
この商品はアズワン品番8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格電力:500W●シリーズ:HCH●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ワイヤリード アズワン品番65-6932-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする