神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ねまき 利用者用
レギュラーガーゼねまき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
性別
紳士用
サイズ
特大
注文コード
62030702
品番
No28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
性別・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
乾燥機は60℃まで
サイズ
特大
タイプ
背縫なしNo.28 紳
身長(cm)
170
身幅(cm)
190
身丈(cm)
145
材質
綿100%、抗菌防臭加工
性別
紳士用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62030702
No28
25457338
No.28特大
ガーゼ寝巻 紳士
神戸生絲
1枚
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました