画像準備中

レギュラーガーゼねまき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62030718 品番 No69
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

乾燥機は60℃まで

サイズM タイプ背縫なしNo.69 婦 身長(cm)160 身幅(cm)145 身丈(cm)130 材質綿100%、抗菌防臭加工 性別婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする