神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ねまき 利用者用
レギュラーガーゼねまき
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62030727
品番
No69
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
乾燥機は60℃まで
サイズ
L
タイプ
背縫なしNo.69 婦
身長(cm)
165
身幅(cm)
145
身丈(cm)
135
材質
綿100%、抗菌防臭加工
性別
婦人用