神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ねまき 利用者用
パジャマ型ねまき
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62030754
品番
NO.26
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
材質
ニットキルト(表:綿100%)、中綿:ポリエステル100%・裏:綿100%
タイプ
紳・秋冬
身長(cm)
160〜170
ズボン丈(cm)
98
上着丈(cm)
71
性別
紳士用