画像準備中

パジャマ型ねまき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62030763 品番 NO.26
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ブルー サイズL 材質ニットキルト(表:綿100%)、中綿:ポリエステル100%・裏:綿100% タイプ紳・秋冬 身長(cm)170〜175 ズボン丈(cm)104 上着丈(cm)75 性別紳士用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする