神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の 衣類 利用者用
神戸生絲の ねまき 利用者用
パジャマ型ねまき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
性別
婦人用
サイズ
M
色
サックス
注文コード
62030788
品番
NO.67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
性別・サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
サックス
サイズ
M
材質
ニットキルト(表:綿100%)、中綿:ポリエステル100%・裏:綿100%
タイプ
婦・秋冬
身長(cm)
150〜160
ズボン丈(cm)
93
上着丈(cm)
67
性別
婦人用