画像準備中

パジャマ型ねまき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62030806 品番 NO.67
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
パープル サイズM 材質ニットキルト(表:綿100%)、中綿:ポリエステル100%・裏:綿100% タイプ婦・秋冬 身長(cm)150〜160 ズボン丈(cm)93 上着丈(cm)67 性別婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする