画像準備中

パジャマ型ねまき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 性別婦人用 サイズL サックス 注文コード62030815 品番NO.67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は性別・サイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る
サックス サイズL 材質ニットキルト(表:綿100%)、中綿:ポリエステル100%・裏:綿100% タイプ婦・秋冬 身長(cm)160〜165 ズボン丈(cm)96 上着丈(cm)69 性別婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする