BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 330pF 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100V
注文コード
62030914
品番
ZV60K1206121NIR1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:330pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:100V
アズワン品番
65-6966-09