BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:120V 最大直流定格電圧:100V 270pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:270pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:120V
注文コード
62031079
品番
PV75K4032R2
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大AC定格電圧:75V●最大直流定格電圧:100V●制限電圧:200V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:270pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:120V
アズワン品番
65-7033-77