BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.3nF 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
62031255
品番
ZV11K1206201NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.3nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:18V
アズワン品番
65-7029-14