BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 400pF 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
62031316
品番
ZV11K0805121NIR1
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:33V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18V
アズワン品番
65-6966-41