曜日別特売
PV140K4032R2 バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入 BOURNS 62031377

バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 300pF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62031377品番PV140K4032R2
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電
PV シリーズプラスチック密閉型バリスタは、低 / 中電圧領域の電圧サージから電子機器を保護するように設計されています。表面実装用に設計され、リード付きディスクバリスタの 5 及び 7 mm サイズに直接 SMD 同等品を提供します。熱可塑樹脂封入は不燃性で、UL94 V-0 等級です。コンタクトはスズめっき銅シート製です。この過渡電圧サプレッサは、動作電圧が 11 → 300 V rms で、100 → 1200 A の最大サージ電流を特長としていますパッケージサイズ 4032 動作電圧範囲( V dc ): 14 → 385 V 動作電圧( Vrms ) 11 → 300 V 連続動作温度: 85 ℃ 簡単にはんだ付け可能なスズめっき銅シート 自動ピックアンドプレース対応のテープリールパッケージで提供されます UL94 V-0 不燃性熱可塑樹脂製のカプセル化タイプです。

仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:10A●エネルギー:18J●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:300pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-7028-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする