BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 195pF 1セット 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
62031386
品番
ZV14K0603300NIR1
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:195pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-6967-72