BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 2nF 1セット 4000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4000個)
注文コード
62031429
品番
ZV14K1210401NIR1
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-6971-47