曜日別特売
ZV14K0805121NIR1 バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1セット 50個入 BOURNS 62031456

バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 355pF 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード62031456品番ZV14K0805121NIR1
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満。

仕様●入数:1テープ(50個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:38V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:355pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-6968-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする