BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 1.65nF 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62031508
品番
AV20K1210401NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥85,200
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:2.5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:1.65nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-6969-86