BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V 3.3nF 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62031517
品番
AV20K1812801NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:3.3nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-6967-23