533-854 家具調トイレセレクトRノーマル Aron(アロン化成) 62031558

家具調トイレセレクトRノーマル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62031558 品番533-854
参考基準価格(税別)¥101,500 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)16.9 タイプ標準幅タイプ 種類ソフト・快適脱臭 内寸(cm)ひじ掛け:40 全幅(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする