BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 3.3nF 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62031587
品番
AV20K1812801NIR1
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:5A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:3.3nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-7104-65