BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 780pF 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
62031596
品番
AV20K1206201NIR1
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:780pF●長さ:3.2mm●厚さ:1.2mm●パッケージ/ケース:1206●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-7109-11