BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:26V dc 7nF 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
62031605
品番
AV20K2220122NIR1
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:20V ac●最大直流定格電圧:26V dc●制限電圧:54V●クランプ電流:10A●エネルギー:0.3J●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:7nF●長さ:5.7mm●厚さ:1.4mm●パッケージ/ケース:2220●バリスタ電圧:22V
アズワン品番
65-6966-22