Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
家具調トイレセレクトRはねあげ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62031637
品番
533-865
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
19.3
タイプ
標準幅タイプ
種類
標準便座
内寸(cm)
ひじ掛け:42
全幅(cm)
54