Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
家具調トイレセレクトRはねあげ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62031646
品番
533-866
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥90,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
19.3
タイプ
標準幅タイプ
種類
ソフト便座
内寸(cm)
ひじ掛け:42
全幅(cm)
54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62031646
533-866
73653625
533-866
安寿 家具調トイレセレクトR はねあげ
Aron(アロン化成)
1台
¥
59,980
税込
¥
65,978
注文コードが変更になりました