家具調トイレセレクトRはねあげ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62031655 品番533-867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)20 タイプ標準幅タイプ 種類暖房便座 内寸(cm)ひじ掛け:42 全幅(cm)54

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62031655 533-867 73653634 533-867 安寿 家具調トイレセレクトR はねあげ Aron(アロン化成) 安寿 家具調トイレセレクトR はねあげ Aron(アロン化成) 1台 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62031646
2022-02-10
用途:
当事業所で利用者のために使います。
株式会社タンドル 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても良いのですが、肘跳ね上げした時に全体が上がらないため、移乗時に残った部分に身体がひっかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする