533-869 家具調トイレセレクトRはねあげ Aron(アロン化成) 62031673

家具調トイレセレクトRはねあげ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62031673 品番533-869
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)19.9 タイプ標準幅タイプ 種類ソフト・快適脱臭 内寸(cm)ひじ掛け:42 全幅(cm)54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62031646
2022-02-10
用途:
当事業所で利用者のために使います。
株式会社タンドル 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても良いのですが、肘跳ね上げした時に全体が上がらないため、移乗時に残った部分に身体がひっかかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする