BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
バリスタ バリスタ電圧:24V 最大直流定格電圧:16V 4.5nF 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
62031709
品番
AV14K1812801NIR1HT
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:4.5nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:24V
アズワン品番
65-6971-80