Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
家具調トイレセレクトRはねあげワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62031725
品番
533-874
参考基準価格(税別)
¥114,500
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
21.9
タイプ
ワイド幅タイプ
種類
(標準快適脱臭)
内寸(cm)
ひじ掛け:48
全幅(cm)
60